その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台