曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)57材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640218NLN88600S1.25000141.9内蔵、広角タイプ8090
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640227NLN88600W1.25000142.8内蔵、広角タイプ8145
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640236NLN88601S1.24000141.2内蔵、広角タイプ8050
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640245NLN88601W1.24000142.1内蔵、広角タイプ8100
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640261NLN88602S1.23500138.8内蔵、広角タイプ7915
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640270NLN88602W1.23500139.7内蔵、広角タイプ7965
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640279NLN88603S1.23000134.6内蔵、広角タイプ7675
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640288NLN88603W1.23000135.6内蔵、広角タイプ7730
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640297NLN88605S1.25000142.4内蔵、拡散タイプ8120
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640306NLN88605W1.25000143.4内蔵、拡散タイプ8175
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640315NLN88606S1.24000141.6内蔵、拡散タイプ8075
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640331NLN88606W1.24000142.6内蔵、拡散タイプ8130
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640340NLN88607S1.23500139.3内蔵、拡散タイプ7945
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640349NLN88607W1.23500140.2内蔵、拡散タイプ7995
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640358NLN88608S1.23000135.1内蔵、拡散タイプ7705
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640367NLN88608W1.23000136内蔵、拡散タイプ7755
23,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640620NLN88800S1.35000141.5内蔵、広角タイプ8070
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640629NLN88801S1.34000140.7内蔵、広角タイプ8025
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640638NLN88802S1.33500138.4内蔵、広角タイプ7890
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640647NLN88803S1.33000134.2内蔵、広角タイプ7655
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640656NLN88805S1.35000142.1内蔵、拡散タイプ8100
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640665NLN88806S1.34000141.3内蔵、拡散タイプ8055
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640681NLN88807S1.33500138.9内蔵、拡散タイプ7920
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640690NLN88808S1.33000134.7内蔵、拡散タイプ7680
23,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640699NLN88900S1.45000142.5内蔵、広角タイプ8125
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640708NLN88901S1.44000141.7内蔵、広角タイプ8080
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640717NLN88902S1.43500139.3内蔵、広角タイプ7945
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640726NLN88903S1.43000135.2内蔵、広角タイプ7710
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640735NLN88905S1.45000143内蔵、拡散タイプ8155
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640751NLN88906S1.44000142.2内蔵、拡散タイプ8110
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640760NLN88907S1.43500139.9内蔵、拡散タイプ7975
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640769NLN88908S1.43000135.7内蔵、拡散タイプ7735
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640778NLN88910S25000141.7内蔵、広角タイプ8080
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640787NLN88911S24000140.9内蔵、広角タイプ8035
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640796NLN88912S23500138.6内蔵、広角タイプ7905
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640805NLN88913S23000134.4内蔵、広角タイプ7665
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640821NLN88915S25000142.2内蔵、拡散タイプ8110
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640830NLN88916S24000141.4内蔵、拡散タイプ8065
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640839NLN88917S23500139.1内蔵、拡散タイプ7930
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640848NLN88918S23000135内蔵、拡散タイプ7695
24,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする