Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ダウンライト 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当
質量(kg)
1
色
白
取付
天井面取付専用
取付方式
埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
95
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%~100%)
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
内容量
1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全16種類を絞り込む
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
123.6
124.1
125.8
126.3
127.5
128
129.6
129.8
130.1
130.3
131
132
132.5
132.6
133.1
光束(Lm)
選択してください
3710
3725
3825
3840
3890
3905
器具:3775
器具:3790
器具:3895
器具:3910
器具:3930
器具:3960
器具:3975
器具:3980
器具:3995
光色
昼白色
温白色
白色
電球色
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19638215
NLN48610S
5000
133.1
内蔵、広角タイプ
器具:3995
昼白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638231
NLN48610W
5000
132.6
内蔵、広角タイプ
器具:3980
昼白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638240
NLN48611S
4000
132.5
内蔵、広角タイプ
器具:3975
白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638249
NLN48611W
4000
132
内蔵、広角タイプ
器具:3960
白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638258
NLN48612S
3500
130.3
内蔵、広角タイプ
器具:3910
温白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638267
NLN48612W
3500
129.8
内蔵、広角タイプ
器具:3895
温白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638276
NLN48613S
3000
126.3
内蔵、広角タイプ
器具:3790
電球色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638285
NLN48613W
3000
125.8
内蔵、広角タイプ
器具:3775
電球色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638301
NLN48615S
5000
131
内蔵、拡散タイプ
器具:3930
昼白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638310
NLN48615W
5000
130.3
内蔵、拡散タイプ
器具:3910
昼白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638319
NLN48616S
4000
130.1
内蔵、拡散タイプ
3905
白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638328
NLN48616W
4000
129.6
内蔵、拡散タイプ
3890
白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638337
NLN48617S
3500
128
内蔵、拡散タイプ
3840
温白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638346
NLN48617W
3500
127.5
内蔵、拡散タイプ
3825
温白色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638355
NLN48618S
3000
124.1
内蔵、拡散タイプ
3725
電球色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638371
NLN48618W
3000
123.6
内蔵、拡散タイプ
3710
電球色
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください