曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)1.4取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)40材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)167電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全16種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19638861NLN68310S5000134.1内蔵、広角タイプ5365昼白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638870NLN68310W5000132内蔵、広角タイプ5280昼白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638879NLN68311S4000133.3内蔵、広角タイプ5335白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638888NLN68311W4000131.2内蔵、広角タイプ5250白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638897NLN68312S3500131.1内蔵、広角タイプ5245温白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638906NLN68312W3500129.1内蔵、広角タイプ5165温白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638915NLN68313S3000127.2内蔵、広角タイプ5090電球色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638931NLN68313W3000125.2内蔵、広角タイプ5010電球色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638940NLN68315S5000131.7内蔵、拡散タイプ5270昼白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638949NLN68315W5000129.7内蔵、拡散タイプ5190昼白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638958NLN68316S4000131内蔵、拡散タイプ5240白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638967NLN68316W4000129内蔵、拡散タイプ5160白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638976NLN68317S3500128.8内蔵、拡散タイプ5155温白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638985NLN68317W3500126.8内蔵、拡散タイプ5075温白色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639001NLN68318S3000125内蔵、拡散タイプ5000電球色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639010NLN68318W3000123内蔵、拡散タイプ4920電球色
32,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする