曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)1.2取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)30時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)143電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19637497NLN48310S5000132.1内蔵、広角タイプ器具:3965昼白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637506NLN48310W5000130.1内蔵、広角タイプ器具:3905昼白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637515NLN48311S4000131.5内蔵、広角タイプ器具:3945白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637531NLN48311W4000129.5内蔵、広角タイプ器具:3885白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637540NLN48312S3500129.3内蔵、広角タイプ器具:3880温白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637549NLN48312W3500127.3内蔵、広角タイプ器具:3820温白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637558NLN48313S3000125.3内蔵、広角タイプ器具:3760電球色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637567NLN48313W3000123.5内蔵、広角タイプ器具:3705電球色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637576NLN48315S5000129.8内蔵、拡散タイプ器具:3895昼白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637585NLN48315W5000127.8内蔵、拡散タイプ器具:3835昼白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637601NLN48316S4000129.1内蔵、拡散タイプ器具:3875白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637610NLN48316W4000127.1内蔵、拡散タイプ器具:3815白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637619NLN48317S3500127内蔵、拡散タイプ器具:3810温白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637628NLN48317W3500125内蔵、拡散タイプ器具:3750温白色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637637NLN48318S3000123.1内蔵、拡散タイプ器具:3695電球色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637646NLN48318W3000121.3内蔵、拡散タイプ器具:3640電球色
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする