曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)62電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636377NLN28500S5000125.9内蔵、広角タイプ器具:1625昼白色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636386NLN28500W5000127.1内蔵、広角タイプ器具:1640昼白色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636395NLN28501S4000125.1内蔵、広角タイプ器具:1615白色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636411NLN28501W4000126.7内蔵、広角タイプ器具:1635白色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636420NLN28502S3500123.2内蔵、広角タイプ器具:1590温白色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636429NLN28502W3500124.4内蔵、広角タイプ器具:1605温白色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636438NLN28503S3000119.3内蔵、広角タイプ器具:1540電球色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636447NLN28503W3000120.9内蔵、広角タイプ器具:1560電球色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636456NLN28505S5000129.8内蔵、拡散タイプ器具:1675昼白色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636465NLN28505W5000131内蔵、拡散タイプ器具:1690昼白色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636481NLN28506S4000129内蔵、拡散タイプ器具:1665白色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636490NLN28506W4000130.2内蔵、拡散タイプ器具:1680白色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636499NLN28507S3500127.1内蔵、拡散タイプ器具:1640温白色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636508NLN28507W3500127.9内蔵、拡散タイプ器具:1650温白色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636517NLN28508S3000123.2内蔵、拡散タイプ器具:1590電球色
6,300
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636526NLN28508W3000124内蔵、拡散タイプ器具:1600電球色
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする