その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)30時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)58電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台