曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)1取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)30時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)87電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19637899NLN48510S5000131内蔵、広角タイプ器具:3930昼白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637908NLN48510W5000131.5内蔵、広角タイプ器具:3945昼白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637917NLN48511S4000130.1内蔵、広角タイプ器具:3905白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637926NLN48511W4000130.6内蔵、広角タイプ器具:3920白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637935NLN48512S3500128内蔵、広角タイプ器具:3840温白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637951NLN48512W3500128.5内蔵、広角タイプ器具:3855温白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637960NLN48513S3000124.1内蔵、広角タイプ器具:3725電球色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637969NLN48513W3000124.6内蔵、広角タイプ器具:3740電球色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637978NLN48515S5000128.6内蔵、拡散タイプ器具:3860昼白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637987NLN48515W5000129.1内蔵、拡散タイプ器具:3875昼白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637996NLN48516S4000128内蔵、拡散タイプ器具:3840白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638005NLN48516W4000128.5内蔵、拡散タイプ器具:3855白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638021NLN48517S3500125.8内蔵、拡散タイプ器具:3775温白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638030NLN48517W3500126.3内蔵、拡散タイプ器具:3790温白色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638039NLN48518S3000122内蔵、拡散タイプ器具:3660電球色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638048NLN48518W3000122.5内蔵、拡散タイプ器具:3675電球色
11,900
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする