曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)130.2LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1680リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色昼白色ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)59電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635887NLN28305W
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする