曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)80電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634846NLN27390S5000119.3内蔵、中角タイプ器具:1540昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634855NLN27391S4000118.6内蔵、中角タイプ器具:1530白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634871NLN27392S3500116.6内蔵、中角タイプ器具:1505温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634880NLN27393S3000113.1内蔵、中角タイプ器具:1460電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634889NLN27394S2700106.9内蔵、中角タイプ器具:1380電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635975NLN28310S5000126.3内蔵、広角タイプ器具:1630昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635991NLN28310W5000124内蔵、広角タイプ器具:1600昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636000NLN28311S4000125.5内蔵、広角タイプ器具:1620白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636009NLN28311W4000123.2内蔵、広角タイプ器具:1590白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636018NLN28312S3500123.6内蔵、広角タイプ器具:1595温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636027NLN28312W3500121.3内蔵、広角タイプ器具:1565温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636036NLN28313S3000120.1内蔵、広角タイプ器具:1550電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636045NLN28313W3000117.8内蔵、広角タイプ器具:1520電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636061NLN28314S2700113.1内蔵、広角タイプ器具:1460電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636070NLN28314W2700111.2内蔵、広角タイプ器具:1435電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636079NLN28315S5000125.1内蔵、拡散タイプ器具:1615昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636088NLN28315W5000124.4内蔵、拡散タイプ器具:1605昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636097NLN28316S4000124.4内蔵、拡散タイプ器具:1605白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636106NLN28316W4000123.6内蔵、拡散タイプ器具:1595白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636115NLN28317S3500122.4内蔵、拡散タイプ器具:1580温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636131NLN28317W3500121.7内蔵、拡散タイプ器具:1570温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636140NLN28318S3000118.6内蔵、拡散タイプ器具:1530電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636149NLN28318W3000118.2内蔵、拡散タイプ器具:1525電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636158NLN28319S2700112内蔵、拡散タイプ器具:1445電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636167NLN28319W2700111.6内蔵、拡散タイプ器具:1440電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする