曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)80電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636176NLN28360S5000106.5内蔵、広角タイプ器具:1375昼白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636185NLN28360W5000104.6内蔵、広角タイプ器具:1350昼白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636201NLN28361S4000105.8内蔵、広角タイプ器具:1365白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636210NLN28361W4000103.8内蔵、広角タイプ器具:1340白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636219NLN28362S3500101.9内蔵、広角タイプ器具:1315温白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636228NLN28362W3500100内蔵、広角タイプ器具:1290温白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636237NLN28363S300098.8内蔵、広角タイプ器具:1275電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636246NLN28363W300096.8内蔵、広角タイプ器具:1250電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636255NLN28364S270094.1内蔵、広角タイプ器具:1215電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636271NLN28364W270092.2内蔵、広角タイプ器具:1190電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636280NLN28365S5000105.4内蔵、拡散タイプ器具:1360昼白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636289NLN28365W5000105内蔵、拡散タイプ器具:1355昼白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636298NLN28366S4000104.6内蔵、拡散タイプ器具:1350白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636307NLN28366W4000104.2内蔵、拡散タイプ器具:1345白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636316NLN28367S3500100.7内蔵、拡散タイプ器具:1300温白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636325NLN28367W3500100.3内蔵、拡散タイプ器具:1295温白色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636341NLN28368S300097.6内蔵、拡散タイプ器具:1260電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636350NLN28368W300097.2内蔵、拡散タイプ器具:1255電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636359NLN28369S270093内蔵、拡散タイプ器具:1200電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636368NLN28369W270092.6内蔵、拡散タイプ器具:1195電球色
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする