曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19634749NLN27090B5000110.8内蔵、中角タイプ器具:1430
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634758NLN27090S5000112.7内蔵、中角タイプ器具:1455
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634767NLN27091B4000110内蔵、中角タイプ器具:1420
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634776NLN27091S4000112.4内蔵、中角タイプ器具:1450
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634785NLN27092B3500108.1内蔵、中角タイプ器具:1395
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634801NLN27092S3500110.4内蔵、中角タイプ器具:1425
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634810NLN27093B3000105内蔵、中角タイプ器具:1355
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634819NLN27093S3000106.9内蔵、中角タイプ器具:1380
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634828NLN27094B270099.2内蔵、中角タイプ器具:1280
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19634837NLN27094S2700101.1内蔵、中角タイプ器具:1305
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635099NLN28010B5000122内蔵、広角タイプ器具:1575
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635108NLN28010S5000123.2内蔵、広角タイプ器具:1590
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635117NLN28010W5000121.7内蔵、広角タイプ器具:1570
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635126NLN28011B4000121.3内蔵、広角タイプ器具:1565
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635135NLN28011S4000122.8内蔵、広角タイプ器具:1585
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635151NLN28011W4000120.9内蔵、広角タイプ器具:1560
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635160NLN28012B3500119.3内蔵、広角タイプ器具:1540
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635169NLN28012S3500120.5内蔵、広角タイプ器具:1555
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635178NLN28012W3500118.9内蔵、広角タイプ器具:1535
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19635187NLN28013B3000115.5内蔵、広角タイプ器具:1490
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635196NLN28013S3000117内蔵、広角タイプ器具:1510
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635205NLN28013W3000115.5内蔵、広角タイプ器具:1490
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635221NLN28014B2700109.3内蔵、広角タイプ器具:1410
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635230NLN28014S2700110.4内蔵、広角タイプ器具:1425
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635239NLN28014W2700108.9内蔵、広角タイプ器具:1405
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635248NLN28015B5000120.5内蔵、拡散タイプ器具:1555
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635257NLN28015S5000122内蔵、拡散タイプ器具:1575
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635266NLN28015W5000122.8内蔵、拡散タイプ器具:1585
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635275NLN28016B4000119.7内蔵、拡散タイプ器具:1545
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635291NLN28016S4000121.3内蔵、拡散タイプ器具:1565
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635300NLN28016W4000122内蔵、拡散タイプ器具:1575
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635309NLN28017B3500117.8内蔵、拡散タイプ器具:1520
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635318NLN28017S3500119.3内蔵、拡散タイプ器具:1540
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635327NLN28017W3500120.1内蔵、拡散タイプ器具:1550
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635336NLN28018B3000114.3内蔵、拡散タイプ器具:1475
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635345NLN28018S3000115.8内蔵、拡散タイプ器具:1495
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635361NLN28018W3000116.2内蔵、拡散タイプ器具:1500
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635370NLN28019B2700107.7内蔵、拡散タイプ器具:1390
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635379NLN28019S2700109.3内蔵、拡散タイプ器具:1410
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19635388NLN28019W2700110内蔵、拡散タイプ器具:1420
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする