曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635397NLN28060B5000102.7内蔵、広角タイプ器具:1325
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635406NLN28060S5000103.8内蔵、広角タイプ器具:1340
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635415NLN28060W5000102.3内蔵、広角タイプ器具:1320
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635431NLN28061B4000101.9内蔵、広角タイプ器具:1315
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635440NLN28061S4000103.1内蔵、広角タイプ器具:1330
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635449NLN28061W4000101.9内蔵、広角タイプ器具:1315
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635458NLN28062B350098内蔵、広角タイプ器具:1265
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635467NLN28062S350099.6内蔵、広角タイプ器具:1285
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635476NLN28062W350098内蔵、広角タイプ器具:1265
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635485NLN28063B300094.9内蔵、広角タイプ器具:1225
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635501NLN28063S300096.1内蔵、広角タイプ器具:1240
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635510NLN28063W300094.9内蔵、広角タイプ器具:1225
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635519NLN28064B270090.6内蔵、広角タイプ器具:1170
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635528NLN28064S270091.8内蔵、広角タイプ器具:1185
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635537NLN28064W270090.3内蔵、広角タイプ器具:1165
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635546NLN28065B5000101.5内蔵、拡散タイプ器具:1310
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635555NLN28065S5000102.7内蔵、拡散タイプ器具:1325
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635571NLN28065W5000103.4内蔵、拡散タイプ器具:1335
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635580NLN28066B4000100.7内蔵、拡散タイプ器具:1300
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635589NLN28066S4000102.3内蔵、拡散タイプ器具:1320
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635598NLN28066W4000102.7内蔵、拡散タイプ器具:1325
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635607NLN28067B350096.8内蔵、拡散タイプ器具:1250
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635616NLN28067S350098.4内蔵、拡散タイプ器具:1270
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635625NLN28067W350098.8内蔵、拡散タイプ器具:1275
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635641NLN28068B300093.7内蔵、拡散タイプ器具:1210
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635650NLN28068S300095.3内蔵、拡散タイプ器具:1230
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635659NLN28068W300095.7内蔵、拡散タイプ器具:1235
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635668NLN28069B270089.5内蔵、拡散タイプ器具:1155
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635677NLN28069S270090.6内蔵、拡散タイプ器具:1170
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635686NLN28069W270091内蔵、拡散タイプ器具:1175
12,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする