曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)96電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634898NLN28000B5000124内蔵、広角タイプ器具:1600
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634907NLN28000W5000129.8内蔵、広角タイプ器具:1675
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634916NLN28001B4000123.2内蔵、広角タイプ器具:1590
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634925NLN28001W4000129内蔵、広角タイプ器具:1665
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634941NLN28002B3500121.3内蔵、広角タイプ器具:1565
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634950NLN28002W3500127.1内蔵、広角タイプ器具:1640
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634959NLN28003B3000117.8内蔵、広角タイプ器具:1520
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634968NLN28003W3000123.2内蔵、広角タイプ器具:1590
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634977NLN28004B2700111.2内蔵、広角タイプ器具:1435
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634986NLN28004W2700116.2内蔵、広角タイプ器具:1500
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634995NLN28005B5000124.4内蔵、拡散タイプ器具:1605
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635011NLN28005W5000132.5内蔵、拡散タイプ器具:1710
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635020NLN28006B4000124内蔵、拡散タイプ器具:1600
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635029NLN28006W4000131.7内蔵、拡散タイプ器具:1700
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635038NLN28007B3500121.7内蔵、拡散タイプ器具:1570
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635047NLN28007W3500129.4内蔵、拡散タイプ器具:1670
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635056NLN28008B3000118.2内蔵、拡散タイプ器具:1525
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635065NLN28008W3000125.5内蔵、拡散タイプ器具:1620
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635081NLN28009B2700111.6内蔵、拡散タイプ器具:1440
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
19635090NLN28009W2700118.6内蔵、拡散タイプ器具:1530
6,100
4,398
4,838(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする