その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)100電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台