色白取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)内容量1台