曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)30時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)61電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19638057NLN48600S5000136.3内蔵、広角タイプ器具:4090昼白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638066NLN48600W5000137内蔵、広角タイプ器具:4110昼白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638075NLN48601S4000135.6内蔵、広角タイプ器具:4070白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638091NLN48601W4000136.3内蔵、広角タイプ器具:4090白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638100NLN48602S3500133.3内蔵、広角タイプ器具:4000温白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638109NLN48602W3500134内蔵、広角タイプ器具:4020温白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638118NLN48603S3000129.3内蔵、広角タイプ器具:3880電球色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638127NLN48603W3000130内蔵、広角タイプ器具:3900電球色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638136NLN48605S5000134内蔵、拡散タイプ器具:4020昼白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638145NLN48605W5000134.6内蔵、拡散タイプ器具:4040昼白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638161NLN48606S4000133.3内蔵、拡散タイプ器具:4000白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638170NLN48606W4000133.8内蔵、拡散タイプ器具:4015白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638179NLN48607S3500131内蔵、拡散タイプ器具:3930温白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638188NLN48607W3500131.6内蔵、拡散タイプ器具:3950温白色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638197NLN48608S3000127.1内蔵、拡散タイプ器具:3815電球色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
19638206NLN48608W3000127.6内蔵、拡散タイプ器具:3830電球色
11,300
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする