曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2790光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647105NTS63590RM9
60,800
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする