曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ CDM-R70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1取付天井面取付専用タイプライト:ウォールウォッシャタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.9材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)136電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度10cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646579NTS35240S500087.42440昼白色
22,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646588NTS35241S400085.62390白色
22,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646597NTS35242S350084.22350温白色
22,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646606NTS35243S300082.22295電球色
22,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする