適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.4色白取付天井面取付専用タイプライト:ウォールウォッシャタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)55電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)内容量1台