曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.7首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92351 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646965NTS58411B0.6400080.6狭角タイプ、内蔵2235
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646981NTS58412B0.6350079.4狭角タイプ、内蔵2200
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646990NTS58413B0.6300077.6狭角タイプ、内蔵2150
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646999NTS58421B0.5400084.1中角タイプ、内蔵2330
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647008NTS58422B0.5350082.6中角タイプ、内蔵2290
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647017NTS58423B0.5300080.6中角タイプ、内蔵2235
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647026NTS58431B0.5400087.7広角タイプ、内蔵2430
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647035NTS58432B0.5350086.4広角タイプ、内蔵2395
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647051NTS58433B0.5300084.2広角タイプ、内蔵2335
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647060NTS58441B0.5400090.9拡散タイプ、内蔵2520
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647069NTS58442B0.5350089.7拡散タイプ、内蔵2485
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647078NTS58443B0.5300087.5拡散タイプ、内蔵2425
21,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする