曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642851NSN35311W0.95000113.9内臓、狭角タイプ3190
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642860NSN35312W0.94000111.6内臓、狭角タイプ3125
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642869NSN35313W0.93500110内臓、狭角タイプ3080
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642878NSN35314W0.93000107.3内臓、狭角タイプ3005
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642887NSN35321W0.95000119.1内臓、中角タイプ3335
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642896NSN35322W0.94000118.3内臓、中角タイプ3315
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642905NSN35323W0.93500116.6内臓、中角タイプ3265
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642921NSN35324W0.93000113.7内臓、中角タイプ3185
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642930NSN35331W0.95000121.7内臓、広角タイプ3410
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642939NSN35332W0.94000116.6内臓、広角タイプ3265
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642948NSN35333W0.93500114.8内臓、広角タイプ3215
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642957NSN35334W0.93000112.1内臓、広角タイプ3140
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642966NSN35341W0.95000104.1内臓、拡散タイプ2915
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642975NSN35342W0.94000101.9内臓、拡散タイプ2855
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642991NSN35343W0.93500100.3内臓、拡散タイプ2810
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643000NSN35344W0.9300097.8内臓、拡散タイプ2740
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643009NSN35411W15000113.9内臓、狭角タイプ3190
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643018NSN35412W14000111.6内臓、狭角タイプ3125
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643027NSN35413W13500110内臓、狭角タイプ3080
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643036NSN35414W13000107.3内臓、狭角タイプ3005
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643045NSN35421W15000119.1内臓、中角タイプ3335
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643061NSN35422W14000118.3内臓、中角タイプ3315
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643070NSN35423W13500116.6内臓、中角タイプ3265
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643079NSN35424W13000113.7内臓、中角タイプ3185
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643088NSN35431W15000121.7内臓、広角タイプ3410
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643097NSN35432W14000116.6内臓、広角タイプ3265
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643106NSN35433W13500114.8内臓、広角タイプ3215
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643115NSN35434W13000112.1内臓、広角タイプ3140
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643131NSN35441W15000104.1内臓、拡散タイプ2915
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643140NSN35442W14000101.9内臓、拡散タイプ2855
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643149NSN35443W13500100.3内臓、拡散タイプ2810
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643158NSN35444W1300097.8内臓、拡散タイプ2740
18,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする