天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642485NSN31312W400097内臓、狭角タイプ815白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642501NSN31313W350094.6内臓、狭角タイプ795温白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642510NSN31314W300091.6内臓、狭角タイプ770電球色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642519NSN31322W400095.2内臓、中角タイプ800白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642528NSN31323W350093.4内臓、中角タイプ785温白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642537NSN31324W300089.8内臓、中角タイプ755電球色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642546NSN31332W400090.4内臓、広角タイプ760白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642555NSN31333W350088.6内臓、広角タイプ745温白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642571NSN31334W300085.7内臓、広角タイプ720電球色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642580NSN31342W400094内臓、拡散タイプ790白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642589NSN31343W350092.2内臓、拡散タイプ775温白色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642598NSN31344W300088.6内臓、拡散タイプ745電球色
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする