曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.4取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)82調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19647121NTS82220B5000118.1鋼板(ブラックつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647130NTS82220W5000118.1鋼板(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647139NTS82221B4000115.9鋼板(ブラックつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647148NTS82221W4000115.9鋼板(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647157NTS82222B3500114鋼板(ブラックつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647166NTS82222W3500114鋼板(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647175NTS82223B3000111.2鋼板(ブラックつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647191NTS82223W3000111.2鋼板(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647200NTS82224B2700105.6鋼板(ブラックつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647209NTS82224W2700105.6鋼板(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647218NTS82230B5000111.2鋼板(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647227NTS82230S5000109鋼板(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647236NTS82230W5000111.2鋼板(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647245NTS82231B4000108.7鋼板(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647261NTS82231S4000106.8鋼板(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647270NTS82231W4000108.7鋼板(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647279NTS82232B3500107.1鋼板(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647288NTS82232S3500105鋼板(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647297NTS82232W3500107.1鋼板(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647306NTS82233B3000104.3鋼板(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647315NTS82233S3000102.1鋼板(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647331NTS82233W3000104.3鋼板(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647340NTS82234B270099.3鋼板(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647349NTS82234S270097.5鋼板(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647358NTS82234W270099.3鋼板(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ、内蔵
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする