曜日別特売

天井埋込型 ダウンアンドスポット 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンアンドスポット  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)15.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光範囲(約5%~100%)シルバー適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ダウン&スポット取付方式埋込型首振角度(°)約75回転角度(°)水平:約330演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)128電源ユニット別売内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
LED
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645197NTS11121W1001281050白色66.84000内蔵、中角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645206NTS11122W1001281030温白色65.63500内蔵、中角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645215NTS11123B100128995電球色63.33000内蔵、中角タイププラスチック(ブラックつや消し)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645231NTS11123W100128995電球色63.33000内蔵、中角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645240NTS11131W1001281035白色65.94000内蔵、広角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645249NTS11132W1001281010温白色64.33500内蔵、広角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645258NTS11133B100128975電球色62.13000内蔵、広角タイププラスチック(ブラックつや消し)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645267NTS11133W100128975電球色62.13000内蔵、広角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645276NTS11141W1001281315白色83.74000内蔵、広角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645285NTS11142W1001281285温白色81.83500内蔵、広角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645301NTS11143W1001281240電球色78.93000内蔵、広角タイプアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする