曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.6首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642607NSN33212W400097.4内臓、狭角タイプ1520白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642616NSN33213W350095.1内臓、狭角タイプ1485温白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642625NSN33214W300091.9内臓、狭角タイプ1435電球色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642641NSN33222W400095.8内臓、中角タイプ1495白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642650NSN33223W350093.9内臓、中角タイプ1465温白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642659NSN33224W300090.7内臓、中角タイプ1415電球色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642668NSN33232W400091内臓、広角タイプ1420白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642677NSN33233W350089.1内臓、広角タイプ1390温白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642686NSN33234W300085.8内臓、広角タイプ1340電球色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642695NSN33242W400094.5内臓、拡散タイプ1475白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642711NSN33243W350091.6内臓、拡散タイプ1430温白色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642720NSN33244W300085.5内臓、拡散タイプ1335電球色
12,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする