曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)8.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光範囲(約5%~100%)適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642370NSN31212W10097815白色974000内臓、狭角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642379NSN31213W10097795温白色94.63500内臓、狭角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642388NSN31214W10097770電球色91.63000内臓、狭角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642397NSN31222W10097800白色95.24000内臓、中角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642406NSN31223W10097785温白色93.43500内臓、中角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642415NSN31224W10097755電球色89.83000内臓、中角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642431NSN31232W10097760白色90.44000内臓、広角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642440NSN31233W10097745温白色88.63500内臓、広角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642449NSN31234W10097720電球色85.73000内臓、広角タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642458NSN31242W10097790白色944000内臓、拡散タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642467NSN31243W10097775温白色92.23500内臓、拡散タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
19642476NSN31244W10097745電球色88.63000内臓、拡散タイプ
10,800
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする