曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット別売質量(kg)0.4取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)::NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)118調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647367NTS82731S400060.8アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)955白色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647376NTS82732S350059.5アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)935温白色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647385NTS82732W350058.5アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)920温白色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647401NTS82733S300057.3アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)900電球色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647410NTS82733W300056.3アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)885電球色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647419NTS82734S270054.4アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)855電球色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647428NTS82734W270053.5アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)840電球色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647437NTS82831S400060.8アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)955白色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647446NTS82832S350059.5アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)935温白色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647455NTS82833S300057.3アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)900電球色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647471NTS82834S270054.4アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)855電球色
7,800
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする