曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)42.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込高(mm)189電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度50cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643167NSN36311W1.25000105.7内臓、狭角タイプ4485
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643176NSN36312W1.24000103.5内臓、狭角タイプ4390
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643185NSN36313W1.23500101.8内臓、狭角タイプ4320
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643201NSN36314W1.2300099.5内臓、狭角タイプ4220
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643210NSN36321W1.25000107.9内臓、中角タイプ4575
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643219NSN36322W1.24000107内臓、中角タイプ4540
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643228NSN36323W1.23500105.4内臓、中角タイプ4470
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643237NSN36324W1.23000102.9内臓、中角タイプ4365
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643246NSN36331W1.25000109.9内臓、広角タイプ4660
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643255NSN36332W1.24000105.3内臓、広角タイプ4465
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643271NSN36333W1.23500103.6内臓、広角タイプ4395
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643280NSN36334W1.23000101.1内臓、広角タイプ4290
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643289NSN36341W1.2500099.2内臓、拡散タイプ4210
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643298NSN36342W1.2400097.2内臓、拡散タイプ4125
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643307NSN36343W1.2350095.7内臓、拡散タイプ4060
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643316NSN36344W1.2300093.5内臓、拡散タイプ3965
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643325NSN36411W1.35000105.7内臓、狭角タイプ4485
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643341NSN36412W1.34000103.5内臓、狭角タイプ4390
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643350NSN36413W1.33500101.8内臓、狭角タイプ4320
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643359NSN36414W1.3300099.5内臓、狭角タイプ4220
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643368NSN36421W1.35000107.9内臓、中角タイプ4575
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643377NSN36422W1.34000107内臓、中角タイプ4540
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643386NSN36423W1.33500105.4内臓、中角タイプ4470
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643395NSN36424W1.33000102.9内臓、中角タイプ4365
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643411NSN36431W1.35000109.9内臓、広角タイプ4660
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643420NSN36432W1.34000105.3内臓、広角タイプ4465
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643429NSN36433W1.33500103.6内臓、広角タイプ4395
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643438NSN36434W1.33000101.1内臓、広角タイプ4290
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643447NSN36441W1.3500099.2内臓、拡散タイプ4210
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643456NSN36442W1.3400097.2内臓、拡散タイプ4125
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643465NSN36443W1.3350095.7内臓、拡散タイプ4060
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643481NSN36444W1.3300093.5内臓、拡散タイプ3965
20,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする