天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643666NSN61332W1007.24000105.5内臓、広角タイプ
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19643691NSN61334W100~2427.23000100内臓、広角タイプ
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19643901NSN62324W100~242123000101.2内臓、中角タイプ
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19643919NSN62333W100~242123500100.8内臓、広角タイプ
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19643928NSN62334W100~24212300097.5内臓、広角タイプ
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする