曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)88.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07光束(Lm)1340光色電球色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644165NSN63334W
20,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする