電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ色白適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)19回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台