曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644217NSN64312W4000114.8内臓、狭角タイプ2170白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644235NSN64314W3000110.3内臓、狭角タイプ2085電球色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644251NSN64321W5000119内臓、中角タイプ2250昼白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644260NSN64322W4000116.6内臓、中角タイプ2205白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644287NSN64331W5000119.5内臓、広角タイプ2260昼白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644296NSN64332W4000117.1内臓、広角タイプ2215白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644348NSN64343W3500102.3内臓、拡散タイプ1935温白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644357NSN64344W3000100内臓、拡散タイプ1890電球色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする