適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台