曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H  HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)94.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、拡散タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07光束(Lm)1430光色温白色ビーム角度(°)60回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644068NSN63243W
20,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする