曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ調光範囲(約1%)~100%)適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)37回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644305NSN64333W1251442180温白色115.33500
25,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644321NSN64334W1251442130電球色112.63000
25,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする