曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643605NSN61312W7.24000113.1内臓、狭角タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643630NSN61314W7.23000106.9内臓、狭角タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643648NSN61323W7.23500109内臓、中角タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643657NSN61324W7.23000104.8内臓、中角タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643700NSN61342W7.24000109.7内臓、拡散タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643709NSN61343W7.23500107.6内臓、拡散タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643718NSN61344W7.23000103.4内臓、拡散タイプ(100時)0.072、(200時)0.046、(242時)0.043
17,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643858NSN62313W123500102.9内臓、狭角タイプ(100時)0.13、(200時)0.067、(242時)0.059
19,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643867NSN62314W12300099.5内臓、狭角タイプ(100時)0.13、(200時)0.067、(242時)0.059
19,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643910NSN62332W124000102.9内臓、広角タイプ(100時)0.13、(200時)0.067、(242時)0.059
19,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643946NSN62343W123500100内臓、拡散タイプ(100時)0.13、(200時)0.067、(242時)0.059
19,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643955NSN62344W12300096.6内臓、拡散タイプ(100時)0.13、(200時)0.067、(242時)0.059
19,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする