曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644208NSN64311W5000117.1内臓、狭角タイプ2215昼白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644226NSN64313W3500112.9内臓、狭角タイプ2135温白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644330NSN64341W5000106内臓、拡散タイプ2005昼白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644339NSN64342W4000103.9内臓、拡散タイプ1965白色
25,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする