曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643971NSN63212W4000100.6内臓、狭角タイプ1520白色
20,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643980NSN63213W350098.3内臓、狭角タイプ1485温白色
20,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19643989NSN63214W300095内臓、狭角タイプ1435電球色
20,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644059NSN63242W400097.6内臓、拡散タイプ1475白色
20,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644077NSN63244W300088.4内臓、拡散タイプ1335電球色
20,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする