天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 3灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)25.2角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)300埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。1灯に付き1台必要です。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※施工時、埋込高さは180mm以上必要となります。

※器具から上方向に電線が出ているため、天井板から高さ180mmの範囲で障害物がない場所に設置してください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645775NTS26151400077.31950白色
57,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645791NTS26152350076.71935温白色
57,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645809NTS26154270071.41800電球色
57,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする