光色白色消費電力(W)28.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ色シルバー仕様枠ユニット:別売取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型エネルギー消費効率(Lm/W)82.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光束(Lm)2330ビーム角度(°)14回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)158材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台