天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形 - Panasonic(パナソニック)
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W質量(kg)1.3シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)3065光色白色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約j355別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)187電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647629NTS92551RS9
25,300
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする