仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台