天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)質量(kg)0.8シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28.1首振角度(°)約30光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645556NTS23311適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055400082.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、狭角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645565NTS23312適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055350081.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、狭角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645581NTS23313適合枠ユニットΦ125:NTS91057B300079.7アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内蔵、狭角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645590NTS23321適合枠ユニットΦ125:NTS91057B400076.6アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内蔵、中角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645599NTS23322適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057350075.4アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、中角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645608NTS23323適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057300073.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、中角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645617NTS23331適合枠ユニットΦ125:NTS91057B400075.8アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内蔵、広角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645626NTS23332適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057350074.5アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、広角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645635NTS23333適合枠ユニットΦ125:NTS91057B300072.7アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内蔵、広角タイプ
13,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする