Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
仕様
枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)
0.7
色
シルバー
取付
天井面取付専用
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
15.7
首振角度(°)
約30
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:約355
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
139
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%~100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645310
NTS21311
適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
4000
83.1
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
内蔵、狭角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645319
NTS21312
適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
3500
81.2
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
内蔵、狭角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645328
NTS21313
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055
3000
78.3
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、狭角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645337
NTS21314
適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
2700
74.5
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
内蔵、狭角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645380
NTS21321
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056
4000
78.9
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、中角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645389
NTS21322
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055
3500
77.3
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、中角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645398
NTS21323
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055
3000
74.8
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、中角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645407
NTS21324
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057
2700
71
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、中角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645450
NTS21331
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055
4000
70.7
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、広角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645459
NTS21332
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055
3500
69.4
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、広角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645468
NTS21333
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057
3000
66.8
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、広角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645477
NTS21334
適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055
2700
63.3
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内蔵、広角タイプ
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください