天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)質量(kg)0.7シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7首振角度(°)約30光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645346NTS21316適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056400066.2アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、狭角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645355NTS21317適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056350064.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、狭角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645371NTS21318適合枠ユニットΦ125:NTS91057B300063.3アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内蔵、狭角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645416NTS21326適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057400063アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、中角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645425NTS21327適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91057350062.1アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、中角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645441NTS21328適合枠ユニットΦ125:NTS91057B300060.5アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内蔵、中角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645486NTS21336適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055400056.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、広角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645495NTS21337適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91055350055.4アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、広角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
19645511NTS21338適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056300054.1アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内蔵、広角タイプ
6,200
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする