Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
調光範囲
(約5%~100%)
色
白
質量(kg)
0.4
取付
天井面取付専用
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
首振角度(°)
約30
回転角度(°)
水平:約345
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
146
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
LED
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19646150
NTS32711S
75
146
855
白色
15.7
54.4
4000
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646159
NTS32712S
75
146
835
温白色
15.7
53.1
3500
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646168
NTS32713S
75
146
805
電球色
15.7
51.2
3000
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646177
NTS32714S
75
146
410
電球色
8.4
48.8
2700
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646186
NTS32721S
75
146
755
白色
15.7
48
4000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646195
NTS32722S
75
146
740
温白色
15.7
47.1
3500
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646211
NTS32722W
75
146
720
温白色
15.7
45.8
3500
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646220
NTS32723S
75
146
710
電球色
15.7
45.2
3000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646229
NTS32723W
75
146
690
電球色
15.7
43.9
3000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646238
NTS32724S
75
146
675
電球色
15.7
42.9
2700
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646247
NTS32724W
75
146
655
電球色
15.7
41.7
2700
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646256
NTS32731S
75
146
405
白色
8.4
48.2
4000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646265
NTS32732S
75
146
740
温白色
15.7
47.1
3500
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646281
NTS32732W
75
146
725
温白色
15.7
46.1
3500
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646290
NTS32733S
75
146
715
電球色
15.7
45.5
3000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646299
NTS32733W
75
146
700
電球色
15.7
44.5
3000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646308
NTS32734S
75
146
680
電球色
15.7
43.3
2700
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646317
NTS32734W
75
146
665
電球色
15.7
42.3
2700
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646326
NTS32811S
75
146
855
白色
15.7
54.4
4000
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646335
NTS32812S
75
146
835
温白色
15.7
53.1
3500
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646351
NTS32813S
75
146
805
電球色
15.7
51.2
3000
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646360
NTS32814S
75
146
410
電球色
8.4
48.8
2700
内蔵、狭角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646369
NTS32821S
75
146
755
白色
15.7
48
4000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646378
NTS32822S
75
146
740
温白色
15.7
47.1
3500
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646387
NTS32823S
75
146
710
電球色
15.7
45.2
3000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646396
NTS32824S
75
146
675
電球色
15.7
42.9
2700
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646405
NTS32831S
75
146
405
白色
8.4
48.2
4000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646421
NTS32832S
75
146
740
温白色
15.7
47.1
3500
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646430
NTS32833S
75
146
715
電球色
15.7
45.5
3000
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19646439
NTS32834S
75
146
680
電球色
15.7
43.3
2700
内蔵、中角タイプ
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください