曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28.1角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)151電源ユニット別売調光範囲約5%~100%内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19646448NTS33510W500075アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)2110
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646457NTS33511B400073.6アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)2070
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646466NTS33511W400073.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)2070
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646475NTS33512B350073.3アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)2060
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646491NTS33512W350073.3アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)2060
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646500NTS33513B300070.8アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)1990
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646509NTS33513W300070.8アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)1990
14,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする