曜日別特売

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19645949NTS32006B400062.5アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)525
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645958NTS32006W400062.5アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)525
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645967NTS32007B350061.3アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)515
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645976NTS32007W350061.3アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)515
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645985NTS32008B300058.9アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)495
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646001NTS32008W300058.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)495
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646010NTS32009B270055.9アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)470
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19646019NTS32009W270055.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)470
9,500
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする