Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7.2
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
調光範囲
(0%)~100%)
色
シルバー
質量(kg)
0.5
取付
天井面取付専用
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
首振角度(°)
25
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
157
電源ユニット
別売
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
内容量
1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
LED
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19647699
NYY78211
75
157
370
白色
51.3
4000
中角タイプ、内蔵
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
¥
30,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19647751
NYY78222
75
157
635
温白色
88.1
3500
広角タイプ、内蔵
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
¥
30,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください